超音波洗浄機用洗浄剤

超音波洗浄機用洗浄剤 - エスエヌディ超音波洗浄機用洗浄剤 - エスエヌディ超音波洗浄機用洗浄剤 - エスエヌディ

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)

用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04内容量1本
注意
※アルミ等軽金属には、洗浄条件によって、稀に変色を起こすことがあります。一度ご確認の上ご使用下さい。高温・直射日光を避け、冷暗所にて保存して下さい。※使用時は保護具(防護メガネ、手袋等)を着用して下さい。誤って眼や皮膚に付着した場合は、多量の水で十分洗浄し、場合によっては医師の診断を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、多量の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17500823USC-7022
8,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
17500832USC-7044
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
17500848USC-71818
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする