エスエヌディ
防錆剤 (超音波洗浄機用)
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途
金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆
液性
弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
液色
淡黄色又は黄色
主成分
トリエタノールアミン10% ~ 20%
内容量
1本
注意
※一般には浸漬、スプレー、刷毛塗布での使用が多いです。用途に応じて、30 倍 ~ 200 倍に水で希釈して使用してください。※温度は、常温 ~ 50 ℃の範囲で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17500945
USB-102
2
2-9418-01
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
17500954
USB-104
4
2-9418-02
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17500963
USB-118
18
61-0085-01
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください