(12件のレビュー)
他社参考品番(Roadpartner)
-
内容量
1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
パーツNo.
他社参考品番(タクティー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913757UA-5410MR993226ミツビシコルトMR993226-
2,000
取扱い終了
代替品有
09912235TA-17617801-13010トヨタカローラ17801-13010-
1,160
取扱い終了
09912253TA-140317801-54150トヨタハイラックス17801-54150V9112-2022
4,300
取扱い終了
09912262TA-140517801-75030トヨタハイラックス17801-75030V9112-2023
4,000
取扱い終了
09912533TA-144617801-64030トヨタハイエース17801-64030V9112-2008
3,680
取扱い終了
09912576TA-145217801-54060トヨタハイラックス17801-54060V9112-2005
3,680
取扱い終了
09912594TA-145717801-63010トヨタカルタス17801-63010V9112-S104
1,890
取扱い終了
09912612TA-145917801-11100トヨタスターレット・カローラ17801-11100V9112-1002
1,890
取扱い終了
09912664TA-146417801-15060トヨタカローラ・スプリンター17801-15060V9112-1003
1,890
取扱い終了
09912673TA-146517801-11110トヨタカローラ17801-11110V9112-1004
2,150
取扱い終了
09912752TA-147517801-11070トヨタスターレット17801-11070V9112-0012
2,840
取扱い終了
09912777TA-147717801-54120トヨタランドクルーザー17801-54120V9112-2020
3,890
取扱い終了
09913032NA-2404W16546-V7200ニッサンローレル・セドリック16546-V7200V9112-N201
3,600
取扱い終了
09913066NA-2407W16546-06N00ニッサンセドリック・グロリア16546-06N00V9112-N202
3,500
取扱い終了
09913163NA-2418W16546-30P00ニッサンティーノ・フェアレディZ16546-30P00V9112-N004
2,250
取扱い終了
09913172NA-2419W16546-06J00ニッサンサファリ16546-06J00V9112-N214
2,740
取扱い終了
09913197NA-2421W16546-51N01ニッサンサファリ16546-51N01V9112-N212
3,000
取扱い終了
09913251NA-2427W16546-VB700ニッサンサファリ・シビリアン16546-VB700-
4,500
取扱い終了
09913312NA-2434AY120-NS048ニッサンラフェスタAY120-NS048-
2,250
取扱い終了
09912953NA-249W16546-18000ニッサンエスカルゴ16546-18000-
1,490
取扱い終了
09912962NA-267W16546-R9000ニッサンパルサー16546-R9000V9112-N208
1,860
取扱い終了
05821785NA-276W16546-J5570ニッサンシビリアン16546-J5570-
4,360
取扱い終了
05821794NA-277W5-86122934-0
16546-D1100
ニッサンアトラス5-86122934-0-
1,930
取扱い終了
09913005NA-279W16546-01B00ニッサンマーチ16546-01B00-
1,220
取扱い終了
05821846NA-295216546-99415ニッサンニッサントラック16546-99415-
7,370
取扱い終了
09916042GA-1255W17220-PM7-000ホンダシビック・CR-X17220-PM7-000V9112-H004
2,300
取扱い終了
09916067GA-1257W17220-PR3-000ホンダインテグラ17220-PR3-000V9112-H013
2,450
取扱い終了
09916076GA-125817220-PN3-003ホンダアクティ17220-PN3-003V9112-H206
1,500
取扱い終了
09916103GA-1261W17220-PP0-013ホンダトゥデイ17220-PP0-013-
1,950
取扱い終了
09916121GA-126417220-PN4-003ホンダトゥデイ17220-PN4-003V9112-H016
1,400
取扱い終了
09916146GA-126617220-PZ1-003ホンダトゥデイ17220-PZ1-003V9112-H010
2,400
取扱い終了
09916182GA-1305W17220-RAA-A00ホンダアコード・アコードワゴン17220-RAA-A00-
3,200
取扱い終了
09916261GA-134117220-PY3-T00ホンダレジェンド17220-PY3-T00V9112-H031
3,600
取扱い終了
09916277GA-1342W17220-PZ2-003ホンダトゥデイ17220-PZ2-003V9112-H011
1,900
取扱い終了
09916286GA-1343W17220-PT0-T01ホンダアスコット17220-PT0-T01V9112-H203
2,350
取扱い終了
09916295GA-134417220-P13-000ホンダプレリュード17220-P13-000V9112-H008
3,200
取扱い終了
09916304GA-1345W17220-P36-010ホンダビート17220-P36-010-
2,600
取扱い終了
09916322GA-134717220-PV1-Y00ホンダインスパイア17220-PV1-Y00V9112-H007
3,200
取扱い終了
09916331GA-134817220-PR7-A00ホンダNSX17220-PR7-A00-
4,850
取扱い終了
09916347GA-135017220-P72-000ホンダインテグラ17220-P72-000V9112-H204
3,500
取扱い終了
09916365GA-135217220-P1A-003ホンダアクティ17220-P1A-003V9112-H210
1,850
取扱い終了
09916392GA-135517220-P5A-000ホンダレジェンド17220-P5A-000V9112-H020
3,850
取扱い終了
09916487GA-136517220-P8C-A00ホンダインスパイア・セイバー17220-P8C-A00V9112-H022
3,500
取扱い終了
09916505GA-1367W17220-PCX-003ホンダS200017220-PCX-003-
3,500
取扱い終了
09916514GA-136817220-PAA-A00ホンダアヴァンシア17220-PAA-A00V9112-H024
2,800
取扱い終了
09914222MA-6641345-23-603マツダポーターキャブ1345-23-603-
1,500
取扱い終了
09914274MA-6402WPN11-13-Z40マツダファミリアPN11-13-Z40-
3,500
取扱い終了
09914317MA-6406F8B3-13-Z40マツダカペラF8B3-13-Z40V9112-E005
3,500
取扱い終了
09914301MA-6406WAS01-13-Z40マツダランティスAS01-13-Z40V9112-E014
3,500
取扱い終了
09914362MA-6414WBJ01-13-Z40マツダフェスティバBJ01-13-Z40V9112-E009
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09913757UA-541046838802UA-5410UA-5410 エアーフィルター EXCEL(エクセル) 46838802エアーフィルターEXCEL(エクセル)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09915674
2016-10-17
用途: 交換用に
株式会社ART CRAFT

エアーフィルターというものの性質上、ろ過性能の違い、その他の違いは分かりにくいですが、極普通に使えていますので問題は無いかと思います。永年使い続けた場合の影響は?ですが...

対象商品 : 09915647
2014-10-28
用途: 定期交換

純正品と比べても遜色なく価格も安くて満足です。

対象商品 : 09915674
2013-12-20
用途: エアーフィルター交換

モノタロウのプライベート商品と迷ってこちらを購入しましたが、純正と遜色ないと思います。
価格も純正の3分の2程度なので満足しています。

対象商品 : 09916347
2012-12-13
用途: 定期交換部品として

HAMP製に比べると安いので試しに購入しました
私は年1回位の頻度で交換しているので、神経質になる必要は無いと思うのですが
取り外したHAMP製と見比べると購入したエアクリーナーは濾紙の折込回数が半分程度しかないように見え純正相当の性能を維持しているのか疑問でした。

対象商品 : 09914947
2012-02-16
用途: 純正交換

純正に比べて価格も安く、性能も劣るとは思えません。次回からもこの製品を使います。

対象商品 : 09916347
2012-09-21
用途: 純正相当品として置き換え

HAMPの純正相当品を使用していたのですが、こちらのエアクリーナーの方が安かった為試しに使ってみました。
特に使用感としては差は感じなかったのですが、外観としてフィルターの折り目がHAMPや純正品の半分程度しかなくフィルター面積が相当少ない印象を受けました

対象商品 : 09915911
2011-09-02
用途: 車検整備など

自動車部品店で同様の社外品は中国製で1400円程度で売っているので当然この価格なら中国製だろうと思ったら以外にも届いたのは日本製。
全体の作りやヒダの折り返し数も純正品と同じ。2/3の価格でこの品質は大満足です。

対象商品 : 09915911
2011-09-04
用途: エアフィルター交換用に

商品自体は優良社外部品として問題なく使用できます。
あとは納期が5日掛かりますので改善していただきたいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする