OHNO(大野ゴム工業)
自動車補修用ラジエターホース
汎用ホース
用途
ラジエター、 ヒーター用
仕様
補強:中
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ΦD
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82670187
ON-3031
L型ホース
30
5
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
82670196
ON-3014
ストレートホース
30
5
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
82670205
ON-3030
L型ホース
28
4.5
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください