曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

食品工場や製造現場に最適なロングタイプの衛生帽子です。
耐洗濯性の高い織芯ツバと、額・頬のパイル素材で毛髪の落下やズレ、汗を防止。
通気性の良いメッシュケープで快適な着用感を実現しました。
前部と後頭部はマジックテープで調整可能。スリット式のメガネ差しと円掛け式マスク対応。
ホワイト・サックスの2色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%生地ブロード性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821397RN6950ホワイトフリーL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60821406RN6950ホワイトLL
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
60821415RN6951サックスフリーL
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60821424RN6951サックスLL
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821415
2022-04-20
用途: クリーンルーム内で使用
笹徳印刷株式会社

マスクを掛ける所もあり、ケープがメッシュ素材のため、柔らかくて快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする