曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。
洗濯耐久性の高い織芯を使用したマスク掛けと、額のパイル素材で毛髪の落下・ズレ・汗を防止。
頬・首部分はストレッチ素材で快適な着心地。前部はマジックテープで調整可能。
スリット式のめがね差し、後頭部はゴム入りでしっかりフィット。
交差汚染対策に対応した4色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821433RN6910ホワイトM
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821442RN6910ホワイトL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821451RN6910ホワイトLL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821476RN6911サックスL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821485RN6911サックスLL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821494RN6912ピンクM
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821503RN6912ピンクL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821512RN6912ピンクLL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821521RN6913グリーンM
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821537RN6913グリーンL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821546RN6913グリーンLL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60821467RN6911サックスM
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする