カグスベール 貼るタイプ 丸型

カグスベール 貼るタイプ 丸型 - ニチアス
(6件のレビュー)

ダイニングの椅子やテーブルなど
ふだんよく動かす家具の丸い脚に

用途例
ダイニングの椅子やテーブルなど
ふだんよく動かす家具の丸い脚に
形状材質ふっ素樹脂寸法(mm)Φ28(接着面)タイプ貼るタイプ内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501042-
560
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 椅子の足を滑らせるため
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

事務作業で使うイスを動かす際、床マットと擦れて出し入れがしづらい&感触が気色悪いので、対策として購入しました。
イスの足の底面が大き目のものでも、ちゃんと貼り付けられます。
出し入れを繰り返すうちに少しずつズレてしまいますが、その都度、貼り直せばいいので、恩恵は充分ですよ♪

対象商品 : 17501042
2023-07-13
用途: 椅子の足
株)ヤングジャパングループ

普通の椅子ならほとんどこれでバッチリ フローリング タイル問題なくスムーズに椅子を動かせます 音も出ないので共同住宅の方などにお勧めです
数十年使っています

対象商品 : 17501042
2022-12-14
用途: 椅子の足
建設業・工事業

今までは椅子の足にゴムキャップタイプのスべ-ルを使用していましたが、外れてしまうので大変でした。この商品は外れないのでとても重宝しております。

対象商品 : 17501042
2022-12-13
用途: 椅子の足からの、床の保護
製造業

思ってたより直径が大きく、あちこち引っかかる。
滑り自体は期待通り。

対象商品 : 17501042
2021-11-07
用途: 食卓のいすに付けて騒音防止に
brocadedoll工房

すごくいい!!!
100円ショップの靴下タイプを買うより使い勝手がいい
床掃除でも椅子がすぅーと動くので毎日便利さを実感

対象商品 : 17501042
2020-03-26
用途: 会場の椅子整理

本当に静かになり驚いています。全部につけるには価格が高いので、前のみの使用ですが効果は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする