曜日別特売

カグスベール 貼るタイプ 角型

カグスベール 貼るタイプ 角型 - ニチアス
(2件のレビュー)

応接セットや椅子、鏡台など
小さな家具の四角い脚に

用途例
応接セットや椅子、鏡台など
小さな家具の四角い脚に
形状角型材質ふっ素樹脂寸法(mm)33角(接着面)タイプ貼るタイプ内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501058-
640
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501058
2020-05-22
用途: 老人用の食堂椅子
株式会社ユタカ産業製造業

老母がテーブルに着く際に椅子を押したり、引いたりで大変でしたがカグスベールを脚に貼りましたところ非常に軽く動かせるようになり、助かっています。

対象商品 : 17501058
2018-05-08
用途: 店舗のスツールに
サービス業

コンクリート床に木製のスツールを置いています。
初めはフェルト製クッションを貼っていましたが、フェルトに髪やホコリが絡まり、掃除の手間が増えてストレスでした。摩耗もするため半年ほどすると効果もなくなってしまいました。
こちらはしっかりとクッションに厚みがあり、摩耗もしにくそうです。つるつるのプラ素材なので滑り具合は申し分ありません。
サイズが大きめなので、もう少し小さな正方形があればなおよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする