曜日別特売

カグスベール 貼るタイプ 長方形

カグスベール 貼るタイプ 長方形 - ニチアス
(2件のレビュー)

小さな家具や
長方形の椅子、テーブルなどに

用途例
小さな家具や
長方形の椅子、テーブルなどに
形状長方形材質ふっ素樹脂寸法(mm)24×45(接着面)タイプ貼るタイプ内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501067-
730
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501067
2023-07-13
用途: 椅子の長めの足
株)ヤングジャパングループ

長方形の椅子の足につけて重宝してます 床が目地も少し凹んでいるタイルだけど引っ掛かることなく傷もつかないので数十年使用しています

対象商品 : 17501067
2023-02-03
用途: カーペットフロアーで使う椅子の滑り

カーペットの毛の深さに対して上手く滑るかな、と心配していましたが、滑りの樹脂部分は縁に反りが付いていて、心配していたカーペットフロアーでの使用も難なく完璧に対応出来ました。
また、粘着テープは強力で、木製の古い椅子の足にも良く固定できています。経年の粘着劣化は心配ですが。
ただ、椅子の足の断面のサイズと樹脂部のサイズが合わないので、足断面の幅寸の不一致ではみ出しています。粘着テープの色は樹脂部分の色と違っていて、その白い色が目立って見え気になります。できれば樹脂の色と同色ならば満点ですがこの点改良されれば尚良い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする