曜日別特売

カグスベール 長方形キャップ

カグスベール 長方形キャップ - ニチアスカグスベール 長方形キャップ - ニチアスカグスベール 長方形キャップ - ニチアスカグスベール 長方形キャップ - ニチアス
(11件のレビュー)

テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に

用途例
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状長方形材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ内容量1セット(4個)
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501198-内径22~25×33~36
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
17501207-内径22~25×42~45
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17501216-内径27~30×42~45
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501216
2025-05-14
用途: ダイニングの椅子
合資会社 伊藤畳店

結構しっかりハマって、床も傷が付かず、助かってます。

対象商品 : 17501198
2024-07-05
用途: ダイニングテーブルの椅子
サービス業

椅子の前と後ろの脚の大きさが違うため,2種類を使用しています。滑らかな動きで満足です。

対象商品 : 17501198
2023-08-18
用途: イスの脚
金融・保険業

実を申せば、椅子の脚に合う形が分からず、同じ丸形も求め、今はそちらを使っています。丸形で、とても滑るので、四角型でも同じだろうと思ってます。丸形が壊れたら、四角型を使います。良い品です。

対象商品 : 17501198
2023-01-09
用途: 食卓の椅子に使用
ナガセビューティケァ卸売・小売業

色々な品を使用してきまきたがこれが1番しっかりしていて長持ちします
滑りが良く種類も多く気に入っています

対象商品 : 17501216
2021-05-27
用途: 食堂の椅子に付けました。
不動産業

フロアーが板張りの為に。従来は椅子を持ち上げて移動していましたが
カグスベールの長方形を購入して取り付けました。取り付けは伸縮性が有り
ピッタリとはまりました。板張りのフロアーでも滑りが良くて調子がよいので
追加して注文します。

対象商品 : 17501198
2020-08-01
用途: ダイニングテーブルの椅子

良く滑る。テープ張り付けシートタイプより取付簡単。

対象商品 : 17501198
2020-07-24
用途: 無印良品のダイニングチェアーに

木製の椅子の足は汚れ具合によって滑り具合、引っかかり具合が変わり、ストレスになっていました。試しに一脚だけ変えてみましたが、滑り具合が絶妙だったので即刻残りの三脚分も注文しました。

対象商品 : 17501198
2019-07-29
用途: 床のきず付き防止

椅子に本製品を付ける事により、床のキズ付き防止につながり効果あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする