曜日別特売

カグスベール フリーサイズ

カグスベール フリーサイズ - ニチアス
(5件のレビュー)

家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに

用途例
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状シート材質ふっ素樹脂寸法(mm)100×120タイプ切って貼るタイプ内容量1シート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501252-
800
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501252
2023-11-13
用途: イス脚キャップ
製造業

イス移動の際に滑りやすく使用できるようになり、
ストレスなく、イスを引いたり押したりできるので、楽になりました、

対象商品 : 17501252
2023-06-19
用途: 家具のスベリ材として使用した。

リビングのフローリングをリフォームでCFシートに変えた為、食卓の椅子等が重くなったので、スベリ用に貼った。とても軽くなった。孫も喜んでいます。

対象商品 : 17501252
2023-05-19
用途: 車内用のテーブル移動に
サービス業

キャンピングカー内で使うテーブルの脚底に付けました。使うときだけ引きずるように移動させるのにとてもスムーズに動きます。

対象商品 : 17501252
2018-09-08
用途: 食卓机の移動に
サービス業

フロアー張替えの為、大型家具の移動時に工務店さんから便利だと本格的な品を借りて、楽々移動で助かり、ハマりましてチョットした移動にカグスベールを使用し傷も付かず楽々移動で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17501252
2016-09-19
用途: ベットの脚に使用

床を掃除する時、ベットをすーっと滑らして移動できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする