カグスベール ビックフリーサイズ

カグスベール ビックフリーサイズ - ニチアス
(5件のレビュー)

家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに

用途例
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状シート材質ふっ素樹脂寸法(mm)200×270タイプ切って貼るタイプ内容量1シート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17501268-
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 家具の移動用に
サービス業

重たい家具もすいすい動くので、床のワックスもとれずに助かります。30年以上リピートして使い続けています。

対象商品 : 17501268
2022-09-14
用途: アルミフレームで作成のテイブルの脚部の滑り改善
製造業

ローラだと転がりすぎるので、適度の力での移動ができて重宝しています。

対象商品 : 17501268
2022-01-10
用途: 食堂椅子の滑りを良くする為
医療・福祉・介護関連業

以前にも購入しております。カットして大きさを調整できるので重宝してます。

対象商品 : 17501268
2017-08-17
用途: 椅子の足の底
株式会社ダイナックサービス業

非常にいい感じです。店舗に使っているので、欲を言えば、厚みを増した、耐久性(長持ち)のある物も出して欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 17501268
2020-07-14
用途: フローリング上の椅子の滑りをよくする

類似目的で超高分子ポリエチレンから作られた製品の耐荷重性や耐久性はこの製品より優れると思います。しかし椅子に貼る程度の軽い荷重条件ならこの製品のほうが当たりが柔らかく、擦過音が圧倒的に小さい。単位面積当たりのコストも1/3程度で済む。またフェルトほどは細かいゴミやほこりを吸着しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする