業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。



かなり低温なので便利です。ヤニ入りハンダを初めて使用しましたので他のものとくれべられませんが。
低温でもしっかりはんだ付けできるため、非常に重宝している。こんなのが欲しかった。専ら可変抵抗やスイッチ系で熱に弱いパーツはこの製品を使って取り付けている。また、IC部品の取り外しにも最適だった。取り外して他で再利用したい時などは特に慎重な作業になるが、そんな場面で使うようにしている。
低温且つ細いこて先が使用出来る上に
フラックス無しでも半田のノリがものすごくいい為
感動するレベルで楽にはんだ付け可能です
高いのでここぞという時しか使えないのが難点
発送までこれ程時間を要するとは思わなかった。
これだったらキャンセルすればよかったと思いますね!!!
次回から考え直します。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
低音でもしっかりハンダが溶けてきちんとはんだ付できるのでたいへん素晴らしいです。一巻きの価格がかなり高いのがネックですが、作業の手戻りなどを考えたら十分価格に値します。
比較的大きいチップLEDの性能評価に使いました。
極細15Wの半田小手を使いましたがうまくいきました。
手はんだで組み立てを行うとき、コネクターなど温まりにくいものを基板を温めすぎずに確実に接続できるので重宝しています。部品の取り外し用にも便利です。