曜日別特売

ショートフード 食品工場 衛生帽子

ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
麻のようなシャリ感と通気性により、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りが持続します。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
交差汚染防止に役立つ4色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープ種類ショートフード混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量生地シャミラン(R)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821765G5040ホワイトM
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60821774G5040ホワイトL
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60821783G5040ホワイトLL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821792G5041サックスM
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821801G5041サックスL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821817G5041サックスLL
4,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
60821826G5042グリーンM
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821835G5042グリーンL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821844G5042グリーンLL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821853G5043ピンクM
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821862G5043ピンクL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60821871G5043ピンクLL
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする