モノタロウ

HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 - モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 - モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 - モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 - モノタロウ
(20件のレビュー)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000内容量1箱(2本)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本製品は、日本工業規格に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正のHIDバーナーに交換してください。
※交換作業は整備工場、板金工場で取り付けをご依頼ください。
※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナーです。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。
※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。
※バルブシェードは付属しておりません。別売のバルブシェードの使用をお勧めします。
※ハイブリット車の一部車種には安定しない場合がございます。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※点灯・消灯を繰り返すと寿命が短くなります。寿命を延ばすためには、一旦点灯後、エンジンを停止するまで消さずに点灯させ続けることをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175013476000k D4C
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17501347
2022-12-24
用途: ヘッドライト純正hidの交換
建設業・工事業

1年7ヶ月しか持たなかった。安物買いの銭失い
やっぱり有名メーカーがいい
ちょっと足せばメーカー品が買える。
金返せ!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2022-06-28
用途: 実用

片方切れて、一流メーカーに交換。交換してない方は、2年もったと思ったら、車検時光度不足で不合格。
以前買った物は、すぐに切れて交換してもらったこともある。
点灯すればいいって物ではないので、ちゃんとした物を作ってほしい。
一流メーカーより光度、寿命が落ちます。とか、注意書きするとか。2年で光度不足になり、車検落ちますとか。
車検対応は表記に問題ありかと思う。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本製品は点灯・消灯を繰り返すと寿命が短くなります。一旦、点灯後、エンジンを停止するまで消さずに点灯させ続けることをおすすめします。
本製品は高ケルビンのため、使用環境により、定格時間前に十分な光量がでなる場合があります。

対象商品 : 17501347
2019-12-23
用途: お客様車両のメンテナンス時

ラクティスに取り付けてみましたが、ヘッドライトテスターで計測した数値的には問題もなく普通に使用できています。

対象商品 : 17501347
2019-06-05
用途: 自家用車用
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格なので、明るさなどに不安はありましたが、色も明るさも純正以上のイメージで正解でした。

対象商品 : 17501347
2019-08-31
用途: ムーヴのヘッドライト交換

使った感じは少し純正の時より白い感じです。価格も安くとても満足なのですが寿命がまだ分からないので評価は1つ下げています。

2021-02-09
用途: ヘッドライトバルブ交換
金融・保険業

使用して2年半で寿命がきました。最初は明るいですがどんどん暗くなっていきます。値段なりです。

2が参考にしています
対象商品 : 17501347
2019-01-24
用途: バルブ交換

少し青っぽい色で問題なく使えています。明るさは測っていませんが夜乗った感じは悪くないです。

対象商品 : 17501347
2021-05-28
用途: ヘッドライトバルブ交換
中央自動車株式会社

やや青みのかかった色で車検で50カンデラほどしかでませんでした。4500K以下のタイプでないと車検は厳しいかとおもいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、D4Rにも使用可能でしょうか。
回答:
本商品は、D4Rにもご使用可能でございます。
また、別売りの下記商品をご使用頂くことで、より正確なカットラインを加えることが可能となります。

■モノタロウ シェード HIDバーナー用
注文コード 17584096 品番 -
内容量 1セット(2個)
https://www.monotaro.com/p/1758/4096/
2021-04-02
質問:
D4R/D4Sとありますが、D4R特有のシェードが付いているのでしょうか。
回答:
注意書きにも記載ございますが、バルブシェードは付属しておりません。
別売りのバルブシェードのご使用をお勧め致します。
また、【タイプ D4C(D4R/D4S共通)】とは取付フランジのことです。
1が参考にしています
2021-04-02
質問:
D4R・D4Sのロングタイプは取り扱いございますか。
回答:
D4R・D4Sのロングタイプは取扱いございません。
1が参考にしています
2021-04-02

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする