ハンドシリンダーガン らくらくMB

ハンドシリンダーガン らくらくMB - 山本製作所

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。

付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762253551x295ワンタッチ式550
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
7366112351x295フック式550
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7366112351x2951762253551x29551x295 ハンドシリンダーガン らくらくMB 山本製作所 17622535ハンドシリンダーガン らくらくMB山本製作所1丁
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする