曜日別特売

ハンドシリンダーガン らくらく650B

ハンドシリンダーガン らくらく650B - 山本製作所

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。

容量(mL)650仕様16mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)475質量(kg)1.2内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762256251x345
18,750
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする