曜日別特売

水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー

水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー - 金鳥(KINCHO)水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー - 金鳥(KINCHO)水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー - 金鳥(KINCHO)水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー - 金鳥(KINCHO)水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー - 金鳥(KINCHO)
(2件のレビュー)

速効性と待ち伏せ効果を兼備。虫にきびしく人にやさしい水性タイプ。広角噴射ノズルとスキマへの噴射に便利なロングノズルの2WAYノズルを採用。微香性。

用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除区分防除用医薬部外品シリーズコックローチ有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、フェノトリン)適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17547057-
890
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17547057
2020-10-21
用途: タカラダニ駆除

これを別のハンドスプレーに水を入れてその中に噴霧し薄めて使います。

対象商品 : 17547057
2019-07-23
用途: 家で使います

スーパーやホームセンターなどどこでも売ってません。一番効き目が良いので販売していて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする