ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート

ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート - 金鳥(KINCHO)
(3件のレビュー)

『におわない』天然ハーブ成分がふとんのダニを寄せ付けません。『におわない』ので睡眠中も気になりません。
天然由来の消臭成分、炭配合ビーズと緑茶エキスでふとんのイヤなニオイを消臭します。
入れるだけで、ふとん全体に効果が広がります。

用途枕カバーの中に、シーツの下に。有効期間約6ヵ月寸法(mm)89×125シリーズダニコナーズ香りリラックスハーブ有効成分ダニよけ成分(p-メンタン-3,8-ジオール)、消臭成分(炭・緑茶エキス)、香料適合害虫ダニ使用量ふとん1枚につき1個アズワン品番64-1135-92利用場所屋内内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17547172-
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17547172
2023-07-02
用途: 身の廻りのクッション下とかいろいろ
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

何の対処せずに嫌な思いをしたくないので毎年使用してる。
除虫効果は不明だが、痒い痒いと騒ぐことがないので効いてるのかもしれない。
効果が約6ヵ月と謳っているので、その半分程度で交換している。

対象商品 : 17547172
2023-06-11
用途: 布団
コスモ産業株式会社建設業・工事業

殺虫効果が無い。吸着効果も無い。取扱い商品を買えた方が良いタ゛メ商品

2020-07-01
用途: 寝室の枕元
金融・保険業

このの商品は気分的にも精神衛生もとても効果があるとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする