曜日別特売

蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り

蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り - 金鳥(KINCHO)
(14件のレビュー)

1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。

用途【効能】蚊成虫の駆除
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31064156-1個(65mL)無香料
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
正面61353935-1個(31mL)ハッカの香り
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
21446129-1本無香料
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
21446138-1セット(2本組)無香料
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
正面21446147-1本ローズ
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
17547443-1本(45mL)無香料
オープン
取扱い終了
17547452-1本(45mL)ローズ
オープン
取扱い終了
55120826-1セット(45mL×2本)無香料
オープン
取扱い終了
17547425-1本(30mL)-
940
取扱い終了
17547434-1本(65mL)無香料
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17547443-21446129-- 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446129蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り金鳥(KINCHO)1本
1,090
税込1,199
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17547452-21446147-- 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446147蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り金鳥(KINCHO)1本
1,090
税込1,199
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55120826-21446138-- 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446138蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り金鳥(KINCHO)1セット(2本組)
2,090
税込2,299
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

季節の変わり目に、重宝しています。気軽に使いやすいです。

対象商品 : 21446138
2024-06-23
用途: 普段使い

毎年、蚊に刺されるのが嫌なので
2本セットを買いました。
効果あると良いです

2025-04-16
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入することが出来て大変に助かりました。

対象商品 : 17547452
2022-11-07
用途: 恐ろしいほど効く
卸売・小売業

なにが入ってるの?というぐらいよく効きます。虫嫌いだから嬉しいのですが、赤ちゃんとかいる方は気になるかも?

1が参考にしています
対象商品 : 17547443
2022-09-30
用途: 実験室や居室に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

いつも愛用しております。普段は自室に使っていたのですが、実験室や共用室にも蚊が現れたので、一吹きで快適です。蚊はどこに行ってしまうのでしょうね?

対象商品 : 17547443
2022-06-02
用途: 作業場の蚊除け対策に
e工場ドットコム

毎年夏になると作業場の蚊に悩まされていましたが、今回はこれを使って蚊除け対策にしようと思いました。

対象商品 : 17547452
2021-12-08
用途: 防虫
サービス業

蚊・ハエには効果抜群、窓付近で息絶えていた。が、コバエは延命している。薬剤調整して双方に効果的な商品開発を望む

対象商品 : 17547452
2021-09-28
用途: 自宅
飲食業

出入り口から、入る蚊の撃退に玄関に置いてあります。香りも良く効果も感じてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする