曜日別特売

金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香

金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)
(9件のレビュー)

除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。
蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。
12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。

用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品シリーズ金鳥の渦巻有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン)燃焼継続時間(h)約12利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2内容量1箱(40巻)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※フタは線香皿に使えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17547958-
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 鉄工所や事務所にいるとき
中村精工有限会社

蚊取り線香もいろいろ出ています。ローズなどがありますが石鹸臭があったりして不快で事務所ではあまり使用しません。やはり、事務所や家庭内では緑色の元祖の物がいいです。特にこちらは一回着火すると長時間燃えているので
頻繁に着火することもなく管理も楽です。

2025-06-10
用途: 会社での作業中

さすが金鳥。少し高いけどその他メーカーとは効きが違う。
臭いも相変わらずで良き。

2022-10-16
用途: キンチョウしか勝たん

やっぱりキンチョウですね。
夕方のハッスルタイムを凌げるのは、キンチョウだけですね。

2が参考にしています
対象商品 : 17547958
2021-08-04
用途: 作業場内で作業中の虫除け
向山工房自動車・二輪車・自転車関連業

大型の線香だけの販売が無いように思うのですが、販売して欲しいです。

4が参考にしています
対象商品 : 17547958
2019-05-27
用途: 梱包・出荷作業

効果で比較すると、断然キンチョウが他社製品を凌駕している。
価格は若干高いが、効果のないものを買うよりは良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17547958
2019-01-17
用途: 作業場の除虫
スタジオ永井

一般的な自宅用よりも大きいので長時間使えるのがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 17547958
2017-08-23
用途: 作業場の蚊よけ
建設業・工事業

都心ではありますが作業場を解放してるので蚊取り線香は必需品です。
蚊取り効果と香りで金鳥が一番すぐれています。長時間用を探していたので「大型12時間用」は大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 17547958
2016-02-07
用途: 殺虫
農・林・水産業

時期が時期に購入したからなのか火をつけても途中で消えている。
その都度乾燥させて使っていています。12時間の意味がないです。
二つ買ったので開けてないほうは返品したいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする