おでかけカトリス 40日 スリムタイプ ブルーセット

おでかけカトリス 40日 スリムタイプ ブルーセット - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

羽根付きカートリッジが回転して効きめが拡がる。
携帯に便利な、スリム薄型デザイン。
便利な吊り下げフック付き

用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避交換目安40日適合害虫蚊成虫セット内容器具1個・薬剤カートリッジ1個・単4アルカリ乾電池2本・吊り下げ用フック1個区分防除用医薬部外品タイプ40日用有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17548003-
980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17548003-40148017-- どこでもベープGO!未来 電池式 屋内用 フマキラー 40148017どこでもベープGO!未来 電池式 屋内用フマキラー1セット
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-09
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯用のは色々なメーカーから出てますが蚊に効くのはこれだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする