曜日別特売

虫こないアース 玄関灯・外壁に

虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に - アース製薬
(4件のレビュー)

玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。
害虫に直接スプレーして殺虫もできます。
撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。
虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる)
ガにも効きます。
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ

使用の目安
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチトラスコ品番818-5032種別スプレー容量450mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66香り無香料有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン有効期間2ヶ月使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなどアズワン品番64-1140-05利用場所屋外内容量1個(450mL)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面に薬剤がかからないようにしてください。
※壁、塀などに使用する場合、変色、シミの恐れがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。
※外灯・玄関灯に使用する場合は、照明を消してから使用してください。
※電球に直接噴射しないでください。30秒以上連続噴射しないでください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※換気してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175488954901080256911
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

虫こないアース 玄関灯・外壁に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

小さな虫が出てくる季節に、よく使っています。納期も早くて、助かりました。

対象商品 : 17548895
2022-07-13
用途: 日常の玄関廻り
運輸・通信業

本当に虫が付かない!
いた虫は死んじゃうし、その後数週間経過していますが
まだ虫が付いてないので本当に驚きです。

1が参考にしています
対象商品 : 17548895
2017-11-05
用途: 外廊下の電灯に
不動産業

夜になると自動点灯する外廊下の電灯に虫が群がり、昼間虫の死がいなどが廊下に落ち見苦しかったのでスプレーを購入しました。最近は虫はほとんどいませんがスプレーのおかげなのか季節がらなのかはわかりません。これからも定期的に使用していきたいと思います。

対象商品 : 17548895
2017-08-17
用途: 初孫の虫よけ対策

8月10日出荷予定とあるのに、17日現在でも届かない!
何のための予告か!
初孫が里帰りするのに合わせて注文したのに、帰った後に届くようでは、何のために注文したのかわからない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする