曜日別特売

ムカデコロリ

ムカデコロリ - アース製薬
(6件のレビュー)

●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用

使用の目安
害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)
害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
用途ムカデの駆除、侵入防止適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DMEトラスコ品番818-5028種別スプレー容量250mLシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)利用場所屋内・屋外内容量1個(250mL)
注意
【使用に際しての注意】
※50秒以上連続噴射しない。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※噴霧が裸火や暖房器具(ファンヒーターやストーブ等)に触れると有毒ガスが発生するので、火気のある場所の付近では使用しない。
※ガス警報器が作動する危険があるので、注意する。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しない。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにする。
※植物に直接かかると植物をいためる場合がある。
※壁、塀等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用する。
※噴射時間は噴射の回数に関係なく、合計約110秒。
【使用中、使用後の注意】
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
※噴射中は喫煙、飲食等はしない。
※閉め切った場所で大量に使用しない。使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、通気の良い所で安静にする。
※本品には凍結効果があり、皮膚に冷却成分がかかると凍傷を起こすことがある。また、薬剤を含有しているため石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※家具、建具などに薬液がかからないようにする。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色のおそれがあるので、かからないようにする。
※使用後は換気する。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。容器がさびてガス漏れや破裂を引き起こすおそれがある。
【火気と高温に注意】高圧ガス:HFO-1234ze/DME
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175492364901080277510
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: すぐに対応できるので良いと思う。
製造業

時期により、ムカデが頻繁に出るときがあるがスプレーするだけなので
すぐに駆除可能。

2025-08-11
用途: ムカデ発生時に事務所にて使用

散布剤を使用してのですが、全く利かず。本製品を使用しましたら、即効で退治出来ました。職場内での空気にも影響せず、又、少し離れた場所からの散布でも効果ありでした。今後の使用したいです。

2025-08-01
用途: ムカデ対策

今年も既にやられたので購入。その後出てこないがお守り代わりとして枕元に。

対象商品 : 17549236
2022-05-18
用途: ムカデ退治の時

その名の通り秒殺でやっつけられるので助かります。夏は特にストックしています。

対象商品 : 17549236
2018-05-21
用途: ムカデ駆除
製造業

値段も手ごろなうえに、ムカデ駆除速攻効果もあり満足しています。

対象商品 : 17549236
2016-08-31
用途: ムカデコロリ
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

場所柄ムカデも出ます、いちころで退治出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする