カメムシコロリ

カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬カメムシコロリ - アース製薬
(12件のレビュー)

超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。
殺虫成分を使用していません。
【新開発の2WAYノズル採用】
高い壁まで届く大砲ノズル。
洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。
【適用害虫】カメムシ
【不快害虫用】

使用の目安
【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。
【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。
適合害虫カメムシトラスコ品番818-5024種別置き型容量300mLシリーズカメムシコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60有効成分ベンジルアルコールアズワン品番64-1215-30利用場所屋外内容量1個(300mL)
注意
※屋外専用(室内で使用しないこと)
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※本品は、屋内で使用しないでください。
※本品には、凍結効果があるので、皮膚に連続して2秒以上薬剤がかかると、凍傷が起きることがあります。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料にかからないようにしてください。
※植物には噴射しないでください。
※アレルギーやかぶれを起しやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※建物の外壁、家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用してください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※缶を横向きや逆さまにして使用しないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がベンジルアルコールを含有する殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※捨てるときは、火気のない屋外でボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜き、使い切ってから捨ててください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水廻りや湿気の多い場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175493154901080281012
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: カメムシ退治
RED IGUANA STUDIOサービス業

室内に入ったカメムシはこれが一番良い感じがします。
壁に張り付いたカメムシを一度紙コップなどで捕獲してその中でスプレーします。

対象商品 : 17549315
2022-03-02
用途: カメムシ臭い

室内、車内に、いつの間にか入ってくるので、狙い撃ち瞬殺目的で購入。こやつらはガムテープで包めれば安上がりなんですが、動くので何かしらスプレーで動きを止めないと、包めないので購入してみました。冷却スプレーでも代用可能でしょう、コスト次第。

2021-10-02
用途: ベランダのカメムシ退治に
その他業種

海が近く防風林として松の木が沢山植わっているせいか、春と秋(今年は夏も多かった。。。)クサギガムシとマツヘリカメムシが毎日のようにベランダの壁や手すりやサッシの至るところに出没します。
ベランダガーデニングをしているのも寄り付く原因とは思いますが。
忌避材のみでは防ぎきれないので見つけた時に仕留める為の殺虫剤を併用しています。
色々な殺虫剤をしよいしてきましたが、これは凄い!
他のメーカーさんの殺虫剤はなかなか瞬殺とはいかないです。
何より洗濯物や布団にかかっても安心というのが良いです!(とはいえ、何となく心配なので直接噴霧することはしませんが)
ただ、こちらの商品は植物にはかけられないので、植物についていた場合には植物にかかっても大丈夫な殺虫剤をかけて床に落としてから使用しています。
植物用の殺虫剤ではかなり噴霧しないと効き目もなく規定量では弱ったかな程度ですが、こちらをかけるとほぼ一撃です。
カメムシ飛来の季節はかなりの使用頻度なので、もう少しコスパが良いと嬉しいなと思います。

対象商品 : 17549315
2020-10-14
用途: カメムシ対策
しみず工業有限会社

殺虫剤ではなかなか死なないですが、これは一発!すごい

2019-10-03
用途: カメムシ駆除

よく効きます。
他の製品が「シュー」で効くとすれば、
この製品は「シュッ」で効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 17549315
2019-07-18
用途: 害虫駆除
千葉商店自動車・二輪車・自転車関連業

カメムシは他の殺虫剤効かないかったです。春と秋の必需品になりました。

対象商品 : 17549315
2019-04-24
用途: 部屋に侵入したカメムシ退治
農・林・水産業

ノズルがワンタッチでで出せるので非常に使いやすい。

対象商品 : 17549315
2017-11-05
用途: カメムシ退治の時
製造業

これは製品名の通り、シューと一吹きするだけで、一発でききます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする