イザメシ スイーツ

イザメシ スイーツ - イザメシイザメシ スイーツ - イザメシイザメシ スイーツ - イザメシイザメシ スイーツ - イザメシ
(3件のレビュー)

食べない備蓄色から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。賞味期限製造より3年
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
種類
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09733255黒みつきなこ餅1個水85×1、乾燥もち8×6、黒みつ8×1、きな粉7×1(1袋につき)黒みつきなこ餅乳、大豆1食(148g)当たり/エネルギー:223kcal、たんぱく質:0.98g、脂質:0.77g、炭水化物:53.2g、食塩相当量:0.04g※推定値
500
499
539(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458339黒みつきなこ餅(40個入)1ケース(40個)水85×1、乾燥もち8×6、黒みつ8×1、きな粉7×1(1袋につき)黒みつきなこ餅乳、大豆1食(148g)当たり/エネルギー:223kcal、たんぱく質:0.98g、脂質:0.77g、炭水化物:53.2g、食塩相当量:0.04g※推定値
20,000
19,980
21,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09733264あんこ餅1個水85×1、乾燥もち8×6、あん顆粒20×1(1袋につき)あんこ餅1食(153g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:0.24g、炭水化物:60.74g、食塩相当量:0.11g※推定値
500
499
539(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458348あんこ餅(40個入)1ケース(40個)水85×1、乾燥もち8×6、あん顆粒20×1(1袋につき)あんこ餅1食(153g)当たり/エネルギー:249kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:0.24g、炭水化物:60.74g、食塩相当量:0.11g※推定値
20,000
19,980
21,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590504いそべ餅1個137.5(水85×1、乾燥もち8×6、粉末しょうゆ3×1、のり6枚)/1袋いそべ餅乳、小麦、大豆1食(137.5g)当たり/エネルギー:193kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:46.6g、食塩相当量:0.7g※推定値
500
499
539(税込)
3日以内出荷
返品不可
52590520いそべ餅(40個入)1ケース(40個)137.5(水85×1、乾燥もち8×6、粉末しょうゆ3×1、のり6枚)/1袋いそべ餅(ケース)乳、小麦、大豆1食(137.5g)当たり/エネルギー:193kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:46.6g、食塩相当量:0.7g※推定値
20,000
19,980
21,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09733255
2023-01-16
用途: 防災用に保存
不動産業

お餅を戻す「水」も付いているので、非常時には使いやすいと思い購入しました。
保存期限などを考慮して時期をずらしながら購入、ストックにしていこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09733255
2017-04-03
用途: 非常食用に購入
田辺オートスポット自動車・二輪車・自転車関連業

テレビで紹介され、非常時には甘い物が欲しくなると聞いて試しに購入しました。試食したら餅はしっかりとしていて美味しかったです。

対象商品 : 09733255
2016-08-25
用途: 避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする