曜日別特売
モノタロウ

通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛

通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ
(83件のレビュー)

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかなので車やオートバイのホイールに最適です。また2種類の毛の混毛の為ソフトでコシがあります。

用途ボディーやバンパー等の洗浄。種類柄付きタイプ材質馬毛約50%・PP約50%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒・ブラシ:黒質量(g)130適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50植毛部(幅×長さ)(mm)幅約80×長さ約140適合用途洗車内容量1本
注意
※メッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。また使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが不良ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17581734MSB-UP
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17581734MSB-UP64327473-MSB-UP 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ 64327473通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛モノタロウ1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17581734
2023-06-17
用途: 洗車
製造業

やわらかくアルミホイールを洗うときに使っています。

対象商品 : 17581734
2022-12-30
用途: タイヤワックス塗布に
建設業・工事業

洗車はガソリンスタンドの洗車機任せですが、アーマオールとかのレザーワックスをタイヤに塗布するのに便利でコチラを以前から愛用しています。
百均で買える適当な大きさのスポンジで事足りるのでは?とも思いますが、接地面ギリギリまではスポンジでは塗れず、車両を動かす手間がイヤなのと、あまりに地面ギリまで攻めると無駄に手を怪我したりするので、ブラシで塗り伸ばす方式を採用しています。
毛足が長いので接地面ギリギリの隙間まで入り込んでくれ、短時間でタイヤがキレイになります。

対象商品 : 17581734
2022-11-19
用途: 競技車両の洗車に使用
その他業種

オフロード走行後の車両の洗車に使用しています。乗用車等の塗装面で使用するのは少し抵抗がありますが、泥だらけ傷だらけになる競技車両には遠慮なく使用できます。適度なコシがあり使いやすいです。高圧洗浄機と洗剤、当商品があれば9割くらいはきれいになります。細かいところにも届くように、同じ毛の細いタイプのブラシがラインナップされるとなおよいですね。

対象商品 : 17581734
2022-09-15
用途: 洗車
その他業種

市販の洗車ブラシより小ぶりなのでどうかな?と思っていた。しかし、実際に使用してみるとタイヤやタイヤハウス内に小回りがきいて汚れ落としができ、ブラシ素材の良さもありオススメ商品だと思います。

対象商品 : 17581734
2023-02-08
用途: 洗車
運輸・通信業

最初に使ったときに、毛が多少抜けます。
車体に残った毛は最後、流し落としましょう。

対象商品 : 17581734
2022-12-19
用途: 洗車&カーカバーのホコリ除去

タイヤの洗車に加え、カーカバーを取る前の埃取りにちょうど良い。

対象商品 : 17581734
2022-10-24
用途: 抜け毛にビックリ

使い始めは思っていた以上に抜け毛があります。車3台分のタイヤを洗ったあたりで抜け毛が落ち着いてきました。最初はこんなにも抜けるの?と思うほど軽くなでるような動きでも毛がホイールについてました。抜け毛が落ち着くとそこまで気になることはなくなりましたので、あとは耐久性ですね。

MonotaROからの回答

馬毛が入っているものは柔らかくなっているため、使い始めは毛が抜けやすくなっております。通常使用しているとある程度落ち着いてきます。

対象商品 : 17581734
2022-12-15
用途: 自動車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

硬すぎずやわらかすぎないのでホイールやタイヤを洗う時には重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする