モノタロウ

通水洗車ブラシ(パキン)

通水洗車ブラシ(パキン) - モノタロウ
(20件のレビュー)

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。

用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。種類柄付きタイプ材質パキン幅(mm)65全長(mm)380柄:青・ブラシ:乳白色質量(g)135適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50植毛部(幅×長さ)(mm)幅約80×長さ約140適合用途洗車内容量1本
注意
※メッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。また使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17581752MSB-PK
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17581752MSB-PK18374938CS-23MSB-PK Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン ワコー 18374938Spa Plus 通水洗車ブラシ パキンワコー1個
899
欠品中
税込989
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17581752
2018-07-31
用途: タイヤ洗いに
サービス業

ブラシに腰があってよく落ちる
安いのでリピートしたい

対象商品 : 17581752
2018-06-10
用途: 車の部品

車の洗車には欠かさないです。安価なので使いやすいです。

対象商品 : 17581752
2017-09-12
用途: 農作業に使用
敷戸車輌

いつも大変お世話様に成ってます。商品の評価ですが、車の洗車には使わず家庭で農業に使用した、長靴洗いの方で大変、活躍しています。追記 他の エアーホース、とドリルシャープナーはまだ未使用ですので。    最後に貴社様のご発展をお祈ります。今後ともよろしくお願い致します。

対象商品 : 17581752
2017-12-06
用途: タイヤやボデーの洗車用に

ブラシ部分もしっかりしており某メーカーと今のところそん色なく使えています。価格もリーズナブルで良いです。

対象商品 : 17581752
2017-11-13
用途: 車の洗車時に
建設業・工事業

毛がとても丈夫で洗いやすくて都ても良かったと思います。

対象商品 : 17581752
2017-10-28
用途: 農機具の洗車
農・林・水産業

近くのホームセンターの半額以下で購入できました。
ハケの腰も強く問題なく使用できています。

対象商品 : 17581752
2017-11-17
用途: 洗車時に

毛が少し柔らかいのでタイヤ洗いには向いていません
他の物と一緒に注文できるので便利です

対象商品 : 17581752
2017-06-28
用途: 洗車、日曜園芸の農具、庭の敷石の洗浄

非常に使用性が良く適度の硬質もあり重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする