曜日別特売

清涼感キャップ AZ-66311

清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス清涼感キャップ AZ-66311 - アイトス
(5件のレビュー)

吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。
表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。
吸水性に優れています。
通気性に優れ、その上素早く乾燥します。

サイズフリー仕様マジックテープ調整混率(%)ポリエステル50、綿50機能涼感、吸汗速乾、通気性頭囲(cm)56~60内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17579878AZ-66311ホワイト
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
17579887AZ-66311ライトグリーン
1,680939
939
1,033(税込)
3日以内出荷
17579896AZ-66311ロイヤルブルー
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
17579905AZ-66311サックスブルー
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
17579914AZ-66311ネイビー
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17579923AZ-66311レッド
1,6801,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
17579932AZ-66311ブラック
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17579948AZ-66311グリーン
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
17579957AZ-66311イエロー
1,6801,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り4点です
17579984AZ-66311バーガンディ
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
17579993AZ-66311オレンジ
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17579966AZ-66311エメラルドブルー
1,6801,098
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
17579975AZ-66311ライトピンク
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17579914
2022-09-19
用途: 工場の作業帽として
農・林・水産業

かぶりやすくすずしい帽子で満足しています。
 今後も、不足分は注文します。

対象商品 : 17579932
2021-10-21
用途: パン製造
飲食業

蒸れないし使用感抜群です。お値段的にも安くて助かります。

対象商品 : 17579914
2018-12-10
用途: 作業時等常時
自営農・林・水産業

安くても良い物です。夏場のキャップは消耗品です。汗だくになり、安価なものでもを多数そろえてないと、間に合わなくなります。

対象商品 : 17579914
2017-06-27
用途: 建築作業時
合資会社松田ガラスウインド建設業・工事業

チェーン店ワー〇ン等店舗にはない商品で、質・価格を総合すると今までで一番のキャップ。この帽子を手にするともう他には戻れなくなりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 17579914
2017-03-14
用途: 仕事中にかぶります。

作りはしっかりしていて、かた崩れしにくいです。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする