コントラクターズ ソルベント

コントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチコントラクターズ ソルベント - ドーイチ
(9件のレビュー)

安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い

用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17637393-1本(375mL)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17637402-1本(3785mL)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
17637418-1本(18.9L)
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コントラクターズソルベント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17637393
2022-12-14
用途: ステッカーを剥がした後の糊取り

以前使用していた一斗缶のソルベルトに比べると、何もかも緩く感じます。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

2019-08-26
用途: 粘着を拭き取った
その他業種

ムクの床に粘着付きのソフトマットをひいてしまい床に粘着ざいがネバネバ残ってしまて何で取れるか悩んでました。
いつも利用させて頂いてるモノタロウで見つけて試しに買って使ってみました。
綺麗に粘りが取れて感激しました満足です

対象商品 : 17637393
2019-04-19
用途: 汚れ取れ

確かに価格だけのことはある。業務用として1本は持っておきたい製品。

4が参考にしています
対象商品 : 17637393
2018-09-05
用途: 設備全般の最後やなかなか落ちない汚れに。
建設業・工事業

めちゃくちゃ愛用してます。
設備屋でいろんなことしてますが大抵これ1本で全て掃除終わります!

対象商品 : 17637393
2018-07-07
用途: コーキングはがし

今回はコーキング剥がしに利用しました。カッターである程度取り除き、
その後スプレーし、時間をおいて剥がすとキレイに剥がれます。よかった

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2016-08-11
用途: 清掃作業
株式会社すまいる建築

シーリングやウレタン接着剤の除去に最適

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2021-05-02
用途: シール工事に

コーキングの汚れによく落ちると知人に聞いて買いました。噂通りよく落ちます。価格が高いのがやや残念。★

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2020-01-19
用途: シール剥がし後のベタベタ落とし

常に座右に置いておきたい商品。1本目がなくなってきたので、2本目を購入。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする