セブンポイント AS-5800

セブンポイント AS-5800 - makku
(11件のレビュー)

『強さ×通気性×利便性』を兼ね備えた、今までなかったジャンルのレインウェア。
カッパで指摘される7つのデメリットを、Makkuの機能で補っていった新しいレインウェアです。
【1.フレキシブルフード】 フード連結部に伸縮性素材を使う事で、頭の動きに追随。視界を妨げにくい構造。
【2.アクションカット】 腕の上げ下げをサポートし、脇や肩のつっぱり感を軽減。
【3.トリプルベンチレーション】 脇下、背中にベンチレーションを配置し、ウェア内で空気の流れを作り換気します。
【4.防滴ポケット】 タバコや紙類を濡らさずに保管出来る防水のポケットです。
【5.反射プリント】 前後の反射プリントで、暗所での視認性を高めます。
【6.前明きパンツ】 着脱が楽な前明きパンツ。 ファスナー部には水切り付きで、浸水を防ぎます。
【7.アーチカバー&マジック調節】 紐靴でも、アーチカバーでタンからの浸水を防止、マジック調節でかかとを踏みません。

耐水圧(mmH2O)10000セット内容上下材質ポリエステル/PVC混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ内容量1セット
注意
※洗濯機不可、クリーニング不可。汚れは石鹸水や中性洗剤水溶液で拭き取り、陰干しでよく乾燥させて下さい。
※生地裏の防水コーティングは熱や水分(汗)に弱いので、着用時には時折ウェア内の換気を行って下さい。
※防滴ポケットに精密機器を入れる際は、結露に十分ご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17582355AS-5800ブラックM
オープン
取扱い終了
17582364AS-5800ブラックL
オープン
取扱い終了
17582373AS-5800ブラックLL
オープン
取扱い終了
17582382AS-5800ブラックEL
オープン
取扱い終了
17582398AS-5800ブラック4L
オープン
取扱い終了
17582407AS-5800アクアブルーM
オープン
取扱い終了
17582416AS-5800アクアブルーL
オープン
取扱い終了
17582425AS-5800アクアブルーLL
オープン
取扱い終了
17582434AS-5800アクアブルーEL
オープン
取扱い終了
17582443AS-5800アクアブルー4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17582434
2022-03-21
用途: 農業に
農・林・水産業

消耗品として捉えています。ムレはありますが、カッパとしての機能はそれなりだと、摩擦による消耗もあるので、高級繊維の選択肢はないです。

対象商品 : 17582364
2021-07-14
用途: 現場作業
その他業種

全体的には良し。売りの?ベンチも効いてる。が、袖口部分には不満。マジックテープでの締め付けはあるものの、少量の雨水漏れがありました。ゴム手袋を装着すれば、解決しましたができれば、二重袖とかにしていただけると、幸いです。

対象商品 : 17582373
2021-06-12
用途: 釣りに行く時
医療・福祉・介護関連業

着心地もよく動きやすいので作業がしやすいです。蒸れも少なくで良い

2020-04-30
用途: レジャー(釣り)
製造業

昨年購入しました同メーカーのいぶし銀AD-4000(下のモデル)が大変良かったので、今回はこちらを購入しました。
脇・背中ベンチレーションができましたので、蒸れは軽減されましたが
手首部分が二重ではないので雨の侵入が4000型より多いです。
パンツは足の甲の部分をカバーする作りなのでスニーカー使用時に助かります。

対象商品 : 17582364
2020-10-03
用途: 雨天時
運輸・通信業

こちらの商品は仕事中に使用しました。動きやすくとても満足しました。

対象商品 : 17582364
2019-11-01
用途: 作業
建設業・工事業

強い雨の日でも、通気性がよく丈夫で動きやすい。値段も手頃で満足!

1が参考にしています
対象商品 : 17582398
2019-09-12
用途: 自転車通勤時
運輸・通信業

値段の割に作りはしっかりしており、機能面もいろいろと考えられているので購入してよかったです。防水性に関しては全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17582407
2018-11-21
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

水の浸入しにくく 今のところ完璧です。
何回も屈伸作業するのですが 雨 水しぶきから 守ってくれています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする