アルミ忍び返し AGx(エージーエックス)

アルミ忍び返し AGx(エージーエックス) - 森田アルミ工業アルミ忍び返し AGx(エージーエックス) - 森田アルミ工業

視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。
古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。
先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。

付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本材質アルミ押出材(アルマイト仕上)質量(kg)2プレーンシルバー(つや消し)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm内容量1個
注意
※本製品は、威嚇効果を目的とした商品です。侵入防止を保証するものではありません。
※人の手が触れられる場所には設置しないでください。
※100mm単位を基本として現場切断が可能です。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629395-
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする