goot(太洋電機産業)
はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御
設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示
鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用
はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)
(最高)450
材質
(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
精度(%)
±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)
1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーター
シースヒーター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溶解はんだ量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17617775
POT-103C
約3.5
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
17617784
POT-203C
約7
¥
243,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください