角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)

角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽) - goot(太洋電機産業)

トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。

温度(℃)(ツボ)500(MAX)設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター溶解所要時間50分(MAX設定時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17617854POT-50C
100,800
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする