goot(太洋電機産業)
サービスステーション
温度設定範囲(℃)
(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)
200
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)
-600m
真空発生方式
ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)
-0.08
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17617933
SVS-580AS
クリーニングピン(TP-100CP1.3)、こて台(ST-76)
¥
94,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17617942
SVS-500AS
クリーニングピン(TP-100CP0.7)、こて台(ST-76)
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください