goot(太洋電機産業)
はんだ吸取器
温度設定範囲(℃)
250~450
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式
ダイヤフラム方式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17617967
TP-100AS
65
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
17617958
TP-200AS
(本体)130、(吸取器部)85
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください