はんだ吸取器

はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)

ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
本体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618265GS-150330(収納時 240)Φ23
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17618274GS-154275(収納時 205)Φ19
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17618283GS-158190Φ14
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17618283
2022-11-18
用途: 基板からの部品取外し用

昭和、平成レトロのゲーム機の、基板メンテナンス用に購入しました。
先の寸法が、ちょうどいいです。細いとこに、潜り込ませられる形状です。静電対策と、gootの信頼で、決めました。

対象商品 : 17618274
2018-03-23
用途: 半田付け作業のリワーク用
有限会社片山電機

半田付け作業のリワークにはかかせない商品です。注文から製品到着までが早いのでいつもこちらで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする