はんだ吸煙器

はんだ吸煙器 - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。

消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618344SS-10AS
18,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17618344
2016-12-07
用途: 半田するときにきまってますが~
株式会社 uotec

音大きいですね~スイッチ押しずらい
首ゆるいですね~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする