曜日別特売
(10件のレビュー)

安定性のよいベースで安全作業ができます。大小2組のクリップが付属しています。

トラスコ品番468-7311質量(kg)1レンズ径(Φmm)90倍率(倍)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280クリップ幅(mm)最大200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618816ST-93
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17618816
2023-11-19
用途: 半田付け作業時
サービス業

各アームの固定ネジを手で締め付けてもアームが動いてしまい、ペンチで増し締めしないといけないのがマイナス点。

対象商品 : 17618816
2021-09-10
用途: 半田付けの友に
自動車・二輪車・自転車関連業

部品やコネクタなどペンチで挟んで固定、はんだ付けをしてきましたがこれならいろんな固定ができて重宝しそうです。 また拡大鏡があって部品の印字など老眼で辛いところも助けになります。 重さもあってしっかりしています。

対象商品 : 17618816
2019-12-26
用途: 半田付けの時のワーク保持。
その他業種

使いやすい、値段が手頃ですぐ入手できるものをさがしていたので大変満足です。あとは使ってみて耐久性を確認したらまた報告します。

対象商品 : 17618816
2019-04-06
用途: 半田ずけ作業
農・林・水産業

クリップのはさむ力が弱く、少し重い部品の場合
滑り落ちます。もう少し挟む力を強くしていただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 17618816
2018-01-19
用途: 電子機器試作
有限会社 インテグレイションその他業種

レンズのゆがみも少なく拡大作業は十分です。ベースもしかっりしてます。後は耐久性に注目
してます。

1が参考にしています
対象商品 : 17618816
2018-04-15
用途: 半田付け時

プリント基板の半田付け時に使用しています。とっても便利で老眼でも峡ピッチでも作業がし易くなりました。

対象商品 : 17618816
2020-10-21
用途: 小部品の接着作業

台座裏の滑り止めテープが数日で剥げました。
ボールジョイントの使用感はまずまずです。
ツマミ小さくてが力が入りにくいです。

対象商品 : 17618816
2016-10-31
用途: 配線のはんだ付け作業

思っていたより大きかった。しかし、クリップが保護されていてよい。よくあるものは、クリップがワニ口で配線を痛めることがあるが、これは安心。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする