曜日別特売

鉛フリーはんだ

鉛フリーはんだ - goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ - goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ - goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ - goot(太洋電機産業)
(3件のレビュー)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

質量(g)45仕様ヤニ入り質量(kg)0.045化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220内容量1個
注意
※長さ(m)は参考値となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618947SF-A04030.3約107
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17618956SF-A04040.4約60
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
17618965SF-A04060.6約27
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17618974SF-A04080.8約15
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17618983SF-A04101約10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: アンプの組み立てとかドライヤーの修理
卸売・小売業

ヤニ入りなので、周辺を汚さず作業が出来ます。また、鉛フリーなので、環境汚染に対する配慮が少なくて済みます。

対象商品 : 17618956
2024-01-25
用途: 小さい電子部品のハンダ付け

初めて0.4mmを購入。今まで0.3や0.6を使っていたがイマイチだった。0.4がジャスト。

対象商品 : 17618983
2020-07-06
用途: オーヂィオ製品のはんだ付けに使います
運輸・通信業

スピーカーのフィルムコンデンサ取替時やスピーカーケーブル、電源ケーブル作成時に基本はネジ締めやYラグ等は圧着工具で締め付けますがどうしてもはんだ付けが必要な箇所に使用します。
音質の違いは確認していませんので分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1が参考にしています
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする