曜日別特売

ヤニ入りはんだ

ヤニ入りはんだ - goot(太洋電機産業)
(5件のレビュー)
仕様ヤニ入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
化学組成
線径(Φmm)
融点(℃)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619376SD-101Sn50%-Pb50%1.2183~215約0.7
オープン
209
230(税込)
当日出荷
17619193SD-201Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%1216~227約0.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619376
2023-10-24
用途: ちょっとした脱線部分の修復に

100均のはんだをつかっていましたが廃盤になったようです
まぁ100円で買えたのが異常なんですけどね
DIYでハンダを使うのは避けては通れません、使い切ったらリピートします。

対象商品 : 17619376
2023-06-04
用途: 電子基板の修復
ヒラノデザインオフィスサービス業

ストレスなく、はんだの「乗り具合」も良好なヤニ入りはんだです。
今のところ、そんなに量を使わないので、このぐらいの量で丁度良かったです。

対象商品 : 17619376
2022-03-05
用途: 電気品の修理には必須の部材です。
その他業種

ヤニ入りなので半田が馴染み易く作業が楽ちんです。半田が乗り難い部分にはこれが最適です。

対象商品 : 17619376
2019-03-24
用途: 自動車の配線修理
農・林・水産業

配線修理に使用しましたが、特に問題は無し。
使用後も片付けやすい形なので、良かったです。

対象商品 : 17619376
2019-02-26
用途: 配線加工
卸売・小売業

全く問題なく使用できました。モノタロウさんありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする