板金用フラックスはんだセット

板金用フラックスはんだセット - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

セットのはんだは鉛入りです。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。

用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25内容量1セット
注意
※フラックス使用後、水洗いが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619753BS-3A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619753
2021-12-28
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

使用させていただきましたが、問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17619753
2017-11-29
用途: バキューム配管の補修

折れてしまったバキューム配管の修理に使用しました。僅かしか使用しないのでフラックスとハンダがセットになっていて便利でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1が参考にしています
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする