曜日別特売

ステンレス用フラックスはんだセット

ステンレス用フラックスはんだセット - goot(太洋電機産業)
(26件のレビュー)

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。
ステンレスのはんだ付けに最適です。

成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619787BS-4A
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: アクセルワイヤーのタイコ取り付けに
その他業種

初めてアクセルワイヤーの長さ調整とタイコ取り付けをやってみました。思ったよりも簡単に、しかも思った以上の強度が確保できて良かったです。

2024-12-17
用途: 洗濯物干しの修理
製造業

室内用洗濯物干しのステンレス棒の溶着部分が外れてきたので、細いステンレスワイヤで巻いて、このハンダで修理しました。フラックスがよく効いてステンレスがバッチリ付きました。

対象商品 : 17619787
2023-04-15
用途: 釣り道具の天秤作り。
DK.works建設業・工事業

初めてのステンレス用ハンダ。皆さんのレビュー通りに上手く出来て満足です。

対象商品 : 17619787
2022-11-01
用途: ステンレスのジョーロの修理

ステンレスの半田付けが未経験だったのですが、このセットで完全に修理できました。

対象商品 : 17619787
2022-10-12
用途: 半田付け。

湿気の多い箇所にステンレス線を使用にてヤニ入り半田でも良いのですが確実に接続の為使用。

対象商品 : 17619787
2022-04-08
用途: ワイヤーのタイコ部分ハンダ付けに

ワイヤーの長さを詰めるために、タイコ部分をこちらでハンダ付けしました。
初めてのことで少し心配でしたが、特に問題もなく満足です。

対象商品 : 17619787
2022-03-24
用途: ワイヤーのタイコ部分ハンダ付けに
その他業種

ワイヤー(インナー)の長さを詰める時に、ネジ固定式のタイコ部分に念のため、こちらでハンダ付けしました。
フラックスも付属し、具合良く仕上がりました。

対象商品 : 17619787
2022-05-28
用途: 台所の流し台に使用

台所の流し台の穴の補修に使用しており大変助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする