曜日別特売

焼付防止剤

焼付防止剤 - goot(太洋電機産業)

高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。
ペースト状です。
ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。
TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。
PH7の中性です。
ハケ付キャップ

成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619902BS-H20B
5,5743,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする