曜日別特売

ホットシーラー

ホットシーラー - goot(太洋電機産業)ホットシーラー - goot(太洋電機産業)ホットシーラー - goot(太洋電機産業)ホットシーラー - goot(太洋電機産業)ホットシーラー - goot(太洋電機産業)
(7件のレビュー)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。
日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。
接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。

付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
消費電力(W)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620338HS-40ヘラ型28040(こて先)280
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17620347HS-50ローラー型25050(こて先)300
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: ポリエチレンゴミ袋を閉じる時
製造業

ムズイそれだけと言うか温度管理がとにかくやりにくいそれを除けばオッケイ自由にいけるし

対象商品 : 17620347
2022-04-23
用途: 配布する書類の雨ぬれ防止。

対象物の大きさに関係なく使用出来ると共に、簡単でよい。

対象商品 : 17620347
2021-10-19
用途: ビニールの接着
製造業

ブックカバーをビニールで作製するために買いました。
厚さTo.0.2のビニールをしっかり接着することが出来ました。
温度コントラーラーがなくても作業に支障ありませんでした。

5が参考にしています
対象商品 : 17620347
2020-05-15
用途: お手製使い捨てマスク作成に便利
その他業種

以前購入した、ワイプオールX60の熱圧着用に購入しました。
お手製使い捨てマスク作成が出来、家族に喜ばれています。
温度調節ができるタイプが発売されれば、もっと使い勝手が良くなる
と思います。

5が参考にしています
対象商品 : 17620347
2020-06-05
用途: ポリエチレンシートの溶着
医療・福祉・介護関連業

0.1mm2枚を溶着するため、0.3mmを溶着できるものを購入した。
非常に安定感が無く、穴が空いたり、溶着しなかったりと、目的に対してとても使用できるものではなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 17620338
2019-11-22
用途: オリジナルのビニール袋製作用として
南総エレクトロニクス

自在にビニール溶着が行えます。コツが少々あります。

対象商品 : 17620338
2019-11-14
用途: ビニール温室の制作

最初の使用では火傷に要注意、慣れれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする