曜日別特売

アクリル曲げヒーター

アクリル曲げヒーター - goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーター - goot(太洋電機産業)

アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。
アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。
位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。
使用方法:
1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。
2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。
3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。
アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。

トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620417HA-400
33,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする