曜日別特売

ホットカッター

ホットカッター - goot(太洋電機産業)ホットカッター - goot(太洋電機産業)ホットカッター - goot(太洋電機産業)
(9件のレビュー)

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。
刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。
カスの付きにくいクロームメッキこて先。

トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620487HE-20
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: ロープの接続
サービス業

ナイロン製のロープの接続(接着)に従来、接着剤を使用していましたが、
力を加えると直ぐに剥がれてしまい困っていました。
そこでホットカッターでロープ先端(両端)を熱し接着することで、接続強度も
増して丈夫なロープの作成ができました。色々な物に使用可能で大変満足しています。

対象商品 : 17620487
2024-07-24
用途: プラスチック類の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル、プラスチックの燃料タンクやオイルボトルの解体、加工に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17620487
2024-07-25
用途: プラスチック類の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料容器や、オイル容器あるいはペットボトルの類までが対象で、使い勝手が良い。注文としては先端の△の両辺が長いともっといい。

対象商品 : 17620487
2020-01-31
用途: ペットボトル等の加工

同等の製品を2種類購入しました、ペットボトル等の加工やプラスチック製の容器等の加工に使用しましたが、こちらの方が力が掛け易い感じがしましたが、高いですが超音波カッターを使うべきかな?

3が参考にしています
対象商品 : 17620487
2019-06-13
用途: 工作用
有限会社アイミックス

プラ全般で使えるかと思いましたが、商品説明をよく見るとペットボトル専用。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17620487
2018-12-10
用途: ペットボトルを使用した工作
電気・ガス・熱供給・水道業

ペットボトルを切るときに思ったように切断できて便利です。カッターナイフ等ではうまく切れないときも、これならきれいに切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 17620487
2017-06-21
用途: ペットボトルの加工

子供向けの科学実験教室で使うペットボトルの加工に大変役立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 17620487
2017-03-21
用途: 塩ビ製品カット
サービス業

的確な配送となりタイムリーに使えて予想通り効果と結果です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする