goot(太洋電機産業)
マークカッター
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。
布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番
853-6826
奥行(mm)
188
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
セラミックヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17620505
HE-31
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください