スチロールカッター

スチロールカッター - goot(太洋電機産業)
(6件のレビュー)

ニクロム線の熱で発泡スチロールを溶かしながらスムーズに切断できます。
切断面は滑らかで、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
スチロールカッターは25mmの厚さまで切断できます。(素材によっては切りにくいものがあります。)
スイッチを離すと電源が切れるため、スイッチの切り忘れがありません。
スペアニクロム線20cm付属

トラスコ品番853-6849奥行(mm)150消費電力(W)1.3定格電圧(V)1.5(単2乾電池1本使用)温度(℃)100ヒーターニクロム線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620575SC-2
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17620575
2022-10-25
用途: スチロールの加工用として使用
その他業種

乾電池式なので取り扱いが簡単でしかも直ぐに使えて綺麗に切れるので精密な模型の作成や加工用として大活躍しています。
ヒーター部も簡単に交換可能なので大満足です。

対象商品 : 17620575
2019-01-24
用途: 発砲断熱材のカットに便利
卸売・小売業

分厚い素材のカットには向きませんが、ワイヤーの範囲内の厚みであれば細かい手元の作業には自由が利いて便利でした。もちろん端からワイヤーを入れ切れるものにしか使用できないので、そのあたりは使い分けたいですね

1が参考にしています
対象商品 : 17620575
2018-06-28
用途: 発泡ケースの加工
製造業

スーパーでもらってきた発泡ケースを加工してプランターを作りました。
思っていたより「じわーっ」としかカットできなかったので期待はずれの感あり。電池1本ならこんなものかと思うが造りをみても割高感あり。連続して作業するのは疲れる。

2が参考にしています
対象商品 : 17620575
2018-08-07
用途: 発泡スチロール切断加工時
有限会社 シー・エム・ティーサービス業

100均のブロック型発泡スチロールを切断加工しようと思って購入したが高温にならず切断ならず使い物にならない。電池ではダメです。

2が参考にしています
対象商品 : 17620575
2018-03-28
用途: カット用
不動産業

まだ使用していないので改善点は不明だが、安価で良いと思う

対象商品 : 17620575
2016-11-07
用途: 孫の三代目応援グッズの切断
製造業

非常に良くすんなりカット出来、孫たちも喜んでいます。今まではカッターでの切断で切り口がたがたで、かすはいっぱい出るし大事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする