パワーコントローラー

パワーコントローラー - goot(太洋電機産業)パワーコントローラー - goot(太洋電機産業)
(7件のレビュー)

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付

仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番468-6942ブラック質量(g)155電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125電源コード(m)1.8可変範囲(%)0~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620593PC-41
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17620593
2020-12-22
用途: 事務所内
株式会社エフォート

事務所内の換気扇を空気清浄機に使用して換気が良くなり安心した。

対象商品 : 17620593
2017-09-28
用途: 接着作業の換気
アークテック株式会社

換気扇のコントロールが出来るか心配だったが、問題なく使用中です。贅沢を言えば、席を離れる時などポンと押すだけで設定した最低回転になると嬉しい。しかし、価格を考えればほぼ満足です。

対象商品 : 17620593
2023-02-28
用途: 換気扇の換気量の調節 室内の室温低下防止
北摂英数学院サービス業

差し込みプラグの雌側が硬くて差し込みに力が要った。ブレードが曲がりすぎて、差し込むときの邪魔になっている。
これ以外は良好。

対象商品 : 17620593
2015-12-28
用途: 換気扇
教育・研究機関

思った通りの機能。微調整しやすい機能があれば二重丸

対象商品 : 17620593
2022-07-13
用途: 扇風機の風量調整

調整し易く主電源のオンオフができますが、低にすると扇風機からノイズが発生します。

対象商品 : 17620593
2020-08-02
用途: 換気扇や扇風機の速度制御に。

商品説明に「換気扇」と書いてあるが、廉価な換気扇によくある「単相誘導電動機」に使用すると、予想通りのキーンというノイズが発生する。このコントローラーがサイリスタ(トライアック)制御であるためだろう。
なお、同じモーターでも、安い扇風機によくある「くま取りモーター」ではノイズ発生もなしに使用可能。
また、手元SWがあるので、ミニルーターにも使用しているが、気のせいかMAXにしても「定格速度」に少し至らない気がする。
どちらにせよこの商品は「位相制御」をしており誘導電動機(インダクションモーター)使うと、モーターからノイズが出る。ことを理解して購入してほしい。

10が参考にしています
対象商品 : 17620593
2017-06-08
用途: 蒸練器を使用するときの蒸気の勢いに応じて換気扇の勢いの調節。
西ノ京月餅屋製造業

初めて御社の製品を購入しました。効果は思っていたよりも有り、費用対効果の良さに驚きました。暑い時期は弱い換気を常時働かせてエアコンの補助としても有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする